※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ONHU-PL
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC830
注文コード
40671023
品番
ONHU050500-PL IC830
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正八角形135°
材質
IC830
コーナー半径(mm)
0.03
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
切刃長さ(mm)
3.5
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応