※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ONHU080600-N-PL IC910 チップ ONHU-N-PL イスカル 40671127 ONHU080600-N-PL IC910 チップ ONHU-N-PL イスカル 40671127

チップ ONHU-N-PL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40671127 品番ONHU080600-N-PL IC910
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
形状正八角形135° 材質IC910 コーナー半径(mm)0.03 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° 切刃長さ(mm)5.5 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする