※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ONMU050505-TN-MM IC5400 チップ ONMU-TN-MM イスカル 40671303 ONMU050505-TN-MM IC5400 チップ ONMU-TN-MM イスカル 40671303

チップ ONMU-TN-MM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC5400 厚さ(mm)5.56 注文コード40671303 品番ONMU050505-TN-MM IC5400
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・厚さなど13種類から選べます 他の種類を見る
材質IC5400 コーナー半径(mm)0.5 厚さ(mm)5.56 切刃長さ(mm)3.5 形状正八角形135° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする