※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QNMG090408-TF IC8250 チップ QNMG-TF イスカル 40672922 QNMG090408-TF IC8250 チップ QNMG-TF イスカル 40672922

チップ QNMG-TF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40672922 品番 QNMG090408-TF IC8250
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質IC8250 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 形状正方形 切刃長さ(mm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする