イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ QPMR-PDN-HQ-M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40673096
品番
QPMR100404PDN-HQ-M IC328
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
IC328
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
形状
正方形
切刃長さ(mm)
10.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応