※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM40TFV)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40676308 品番 MGPM40TFV-15Z-XC6A
参考基準価格(税別)¥47,910 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム) ストローク(mm)15 ねじの種類(TF)G オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする