補修パーツ ロータゴム

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)72 対応機種HKF-K型シリーズ/HKFM・HKFM-G型シリーズ/SKF-K・SKF-BR・SKF-BL型シリーズ/SKFM・SKFM-G型シリーズ 適合本体HKF-K型シリーズ/HKFM・HKFM-G型シリーズ/SKF-K・SKF-BR・SKF-BL型シリーズ/SKFM・SKFM-G型シリーズ 注文コード40676433 品番A51120005-F1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は外径・対応機種・適合本体など6種類から選べます 他の種類を見る
適合本体HKF-K型シリーズ/HKFM・HKFM-G型シリーズ/SKF-K・SKF-BR・SKF-BL型シリーズ/SKFM・SKFM-G型シリーズ 外径(Φmm)72 厚さ(mm)5.4 対応機種HKF-K型シリーズ/HKFM・HKFM-G型シリーズ/SKF-K・SKF-BR・SKF-BL型シリーズ/SKFM・SKFM-G型シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40666274
2025-01-23
用途:
パトライトの修理
美容室ぱれっと 様 (サービス業)

色々試してダメでしたがこちらでサイズがバッチリ合う物があり助かりました。

2023-02-18
用途:
看板上のパトライトのローターベルト
その他業種

10数年前に設置したパトライトのローターベルトが滑って反射板が回らなくなったので、ベルトを見ると伸びきっていました。
モノタロウさんで検索したところ、サイズが合うものが有ったので、即購入、しっかり回るようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
35336217
2023-02-21
用途:
パトライト修理用
卸売・小売業

純正なので問題なし、前のベルトがひび割れてたので、交換しました

1人が参考にしています
対象商品:
35336217
2021-09-13
用途:
ローターゴムの劣化でパトライトが回転しなくなったので購入しました。
株式会社 スズキフードカンパニー 様 (飲食業)

ローターゴムをはめかえるだけだったので簡単に付け替えれました。

1人が参考にしています
対象商品:
35336217
2018-07-30
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

以前使用していたものは伸びていて空回りしていたが、今回購入したものはプ−リ−にピッタリ馴染んで滑らず回転して、非常に満足しています。

対象商品:
35336217
2017-11-02
用途:
パトライト修理時
医療・福祉・介護関連業

パトライトの回転不良修理の際に、モーターと併せて取換。なんら問題なく交換でき、良好な動作となりました。

対象商品:
35336217
2017-01-24
用途:
営業中ずっと回しています。
有限会社 日野商店 様

今まではパトライトごと交換していましたが、今回モノタロウさんで見付けたので、
モーターと一緒に交換しました。
ハンダつけはありますが大した作業では無いのでもっと早くに見付けていれば良かったと思いました。値段が本体の5分の1くらいなのでこれからもこのセットで交換していきます。

対象商品:
35336217
2016-05-26
用途:
パトライトのメンテナンス時

良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする