※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEKN 1204AFTN IC635 チップ SEKN イスカル 40676562 SEKN 1204AFTN IC635 チップ SEKN イスカル 40676562

チップ SEKN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40676562 品番 SEKN 1204AFTN IC635
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質IC635 形状正方形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする