イスカル
チップ SNGN
SNGN 120416T IS8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
1.6
0.8
1.2
1.6
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40676824
品番
SNGN 120416T IS8
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
1.6
材質
IS8
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応