※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ SNMG-GN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
12.7
12.7
15.88
19.05
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
材質
IC5005
IC20
IC5005
IC5010
IC8150
IC8250
IC8350
IC9150
IC9250
IC9350
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40677086
品番
SNMG 120408-GN IC5005
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
材質
IC5005
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応