※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ SNMG-GN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
19.05
12.7
15.88
19.05
コーナー半径(mm)
1.6
0.8
1.2
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
材質
IC20
IC20
IC5005
IC5010
IC8150
IC8250
IC8350
IC9150
IC9250
IC9350
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40677567
品番
SNMG 190616-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
切刃長さ(mm)
19.05
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
19.05
材質
IC20
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18