※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMM 150624-HR チップ SNMM-HR イスカル 40677734 SNMM 150624-HR チップ SNMM-HR イスカル 40677734

チップ SNMM-HR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC8150 注文コード40677734 品番SNMM 150624-HR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,200
この商品は材質17種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)15.88 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)2.4 チップブレーカ片面 材質IC8150 内接円直径(Φmm)15.875 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする