イスカル
チップ SPMR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
12.7
9.52
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
材質
IC3028
IC8250
IC9350
IC9150
IC9250
IC8150
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40678556
品番
SPMR 120304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
IC3028
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18