※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T490LNHT130624PNTR IC830 チップ T490 LNHT イスカル 40679143 T490LNHT130624PNTR IC830 チップ T490 LNHT イスカル 40679143

チップ T490 LNHT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC830 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)12.5 注文コード40679143 品番T490LNHT130624PNTR IC830
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質・厚さ・切刃長さなど41種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形90° 材質IC830 コーナー半径(mm)2.4 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 切刃長さ(mm)12.5 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする