※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T490LNMT1607PN-R IC330 チップ T490 LNMT イスカル 40679536 T490LNMT1607PN-R IC330 チップ T490 LNMT イスカル 40679536

チップ T490 LNMT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40679536 品番 T490LNMT1607PN-R IC330
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質IC330 形状長方形90° 厚さ(mm)7 切刃長さ(mm)17.05 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする