※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMA 160408 T IB90 チップ TNMA イスカル 40680595 TNMA 160408 T IB90 チップ TNMA イスカル 40680595

チップ TNMA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質IB90 コーナー半径(mm)0.8 注文コード40680595 品番TNMA 160408 T IB90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は材質・コーナー半径・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質IB90 内接円直径(Φmm)9.52 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする