※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG220408-TF IC8150 チップ TNMG-TF イスカル 40681234 TNMG220408-TF IC8150 チップ TNMG-TF イスカル 40681234

チップ TNMG-TF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40681234 品番 TNMG220408-TF IC8150
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
形状正三角形60° 材質IC8150 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)22 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする