曜日別特売
TPMR110304-PF IC8250 チップ TPMR-PF イスカル 40681864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMR110304-PF IC8250 チップ TPMR-PF イスカル 40681864
TPMR110304-PF IC8250 チップ TPMR-PF イスカル 40681864

チップ TPMR-PF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)11
材質IC8250
内容量1箱(10個)注文コード40681864品番TPMR110304-PF IC8250
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質IC8250内接円直径(Φmm)6.35形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする