※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMR110308-PF IC8250 チップ TPMR-PF イスカル 40681891 TPMR110308-PF IC8250 チップ TPMR-PF イスカル 40681891

チップ TPMR-PF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40681891 品番 TPMR110308-PF IC8250
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 材質IC8250 内接円直径(Φmm)6.35 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする