TPMR 160304-PF IC9250 チップ TPMR-PF イスカル 40681986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMR 160304-PF IC9250 チップ TPMR-PF イスカル 40681986
TPMR 160304-PF IC9250 チップ TPMR-PF イスカル 40681986

チップ TPMR-PF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)16.5
材質IC9250
内容量1箱(10個)注文コード40681986品番TPMR 160304-PF IC9250
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質IC9250内接円直径(Φmm)9.52形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする