※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMR 160308-PF チップ TPMR-PF イスカル 40682065 TPMR 160308-PF チップ TPMR-PF イスカル 40682065

チップ TPMR-PF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC9350 コーナー半径(mm)0.8 注文コード40682065 品番TPMR 160308-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は材質・コーナー半径など21種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 材質IC9350 内接円直径(Φmm)9.52 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする