※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPUN 160308 IC5005 チップ TPUN イスカル 40682354 TPUN 160308 IC5005 チップ TPUN イスカル 40682354

チップ TPUN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40682354 品番 TPUN 160308 IC5005
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
切刃長さ(mm)16 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質IC5005 内接円直径(Φmm)9.52 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.08〜±0.25 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.13〜±0.38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする