積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40682408 品番LR4-E-G-A
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は色・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
適合本体シリーズ名LR4 付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム 仕様●非危険物●クリア:無 材質グローブ:AS(難燃グレードV-2) 質量(kg)0.035 適合規格UL508、CSA-C22.2No.14、EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令(EN50581)、FCC Part15 Subpart Class A 外径(Φmm)40 対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ LED色 使用周囲温度(℃)-20〜45 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと 最大積載段数5 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする