定格電圧(V)AC100〜240(50/60HZ)
取付ポール取付+Lアングル
材質PC
配線方式キャブタイヤ
適合本体シリーズ名LR4
付属品-
質量(kg)0.54
取付方式ポール取付+Lアングル
適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A、低電圧指令(IEC、EN60947-5-1、EN62471)
動作種別点滅無、ブザー無
配線接続方法キャブタイヤ
外径(Φmm)40
対応機種LR4-□M2LJNW型/LR4-□M2LJBW型
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG18
使用周囲温度(℃)-20〜50
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30〜60
取付方向正方向
電圧許容範囲(V)AC90〜250(50/60Hz)
取付板厚(mm)-
色(本体)オフホワイト
待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.2、ボディユニット:0.2
突入電流[電源線]周囲温度25℃時:25A/2ms以下(コールドスタート時)/周囲温度50℃時:50A/2ms以下(コールドスタート時)、[信号線]なし
電線長さ(mm)1000
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと