積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ボディユニット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100〜240(50/60HZ) 対応機種- 取付方式ポール取付+円形ブラケット 注文コード40682478 品番LR4-M2PJNA
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は定格電圧・対応機種・取付方式など12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜240(50/60HZ) 取付ポール取付+円形ブラケット 材質ABS、AS 配線方式キャブタイヤ 適合本体シリーズ名LR4 付属品- 質量(kg)0.44 取付方式ポール取付+円形ブラケット 適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A、低電圧指令(IEC、EN60947-5-1、EN62471) 動作種別点滅無、ブザー無 配線接続方法キャブタイヤ 外径(Φmm)40 対応機種- 保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG18 使用周囲温度(℃)-20〜45 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30〜60 取付方向正方向 電圧許容範囲(V)AC90〜250(50/60Hz) 取付板厚(mm)最大7.5 色(本体)オフホワイト 待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.2、ボディユニット:0.2 突入電流[電源線]周囲温度25℃時:25A/2ms以下(コールドスタート時)/周囲温度50℃時:50A/2ms以下(コールドスタート時)、[信号線]なし 電線長さ(mm)1000 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする