イスカル
チップ VCGT-AF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
1箱(5個)
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
1.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40682756
品番
VCGT 220508-AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,500
切刃長さ(mm)
22.1
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
5.56
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
IC20
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025