イスカル
チップ VCGT-AF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(5個)
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.6
1.2
1.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40682774
品番
VCGT 220516-AF IC20
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
22.1
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
5.56
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
片面
材質
IC20
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応