※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ VCMT-SM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
IC807
IC807
IC907
IC9250
IC908
IC8150
IC8250
IC9150
切刃長さ(mm)
16.6
11.1
16.6
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40683002
品番
VCMT160408-SM IC807
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
IC807
内接円直径(Φmm)
9.52
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。