※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG 060404-PP IC9350 チップ WNMG-PP イスカル 40683876 WNMG 060404-PP IC9350 チップ WNMG-PP イスカル 40683876

チップ WNMG-PP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40683876 品番 WNMG 060404-PP IC9350
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
切刃長さ(mm)6.52 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質IC9350 内接円直径(Φmm)9.52 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする