※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WOLH05T304-GF IC28 チップ WOLH-GF イスカル 40685915 WOLH05T304-GF IC28 チップ WOLH-GF イスカル 40685915

チップ WOLH-GF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40685915 品番 WOLH05T304-GF IC28
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状六角形80° 材質IC28 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)5 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° 内接円直径(Φmm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする