※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WOLH06T304-SW IC328 チップ WOLH-SW イスカル 40685967 WOLH06T304-SW IC328 チップ WOLH-SW イスカル 40685967

チップ WOLH-SW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC328 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード40685967 品番WOLH06T304-SW IC328
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・RoHS指令など7種類から選べます 他の種類を見る
材質IC328 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)6 内接円直径(Φmm)9.52 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする