チップ XNUW

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40686371 品番 XNUW1305-05 IC08
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質IC08 厚さ(mm)5.35 切刃長さ(mm)12.7 形状特殊形状 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする