※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XOMT060204T-HQ IC30N チップ XOMT イスカル 40686432 XOMT060204T-HQ IC30N チップ XOMT イスカル 40686432

チップ XOMT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40686432 品番 XOMT060204T-HQ IC30N
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質IC30N 形状特殊形状 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6.16 逃げ角(度)その他の逃げ角 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする