※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ホルダ DCLN
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
寸法h(mm)
25
注文コード
40686913
品番
DCLNR 2525M-16
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法h
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
クランプオン内径(Rクランプ)
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応