積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種LR6-□02WJ□W型シリーズ/LR6-□02LJ□W型シリーズ/LR6-□02PJ□W型シリーズ/LR6-□02QJ□W型シリーズ/LR6-□M2WJ□W型型シリーズ/LR6-□M2PJ□W型型シリーズ 注文コード40689749 品番LR6-E-Y-A
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は対応機種・色19種類から選べます 他の種類を見る
付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム 質量(kg)0.06(公差±10%) 適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581) 対応機種LR6-□02WJ□W型シリーズ/LR6-□02LJ□W型シリーズ/LR6-□02PJ□W型シリーズ/LR6-□02QJ□W型シリーズ/LR6-□M2WJ□W型型シリーズ/LR6-□M2PJ□W型型シリーズ グローブ種別PC(難燃グレードV-2) 使用周囲温度(℃)-20〜50 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする