曜日別特売
LR7-202WJNW-GY 積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 40689864

積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個
段数2
LED色緑黄
緑黄
赤白
黄緑
緑赤
赤黄
赤緑
赤黄緑
赤黄青
赤黄白
赤緑黄
赤白緑
黄白緑
緑赤白
緑黄赤
緑青赤
緑青黄
赤黄緑青
赤黄緑白
赤黄青緑
赤黄白緑
赤緑黄青
赤緑青黄
赤緑白黄
緑黄赤白
緑黄青赤
白青緑赤
赤黄緑青白
黄緑青白赤
緑赤黄白緑
白青緑黄赤
青赤
白黄
赤青
黄赤
青白黄
青赤緑
白緑赤
赤青緑
赤白青
赤緑青
赤緑白
緑赤青黄
緑黄赤青
赤青黄緑
赤黄青白
赤黄緑白青
黄白青緑赤
黄青
白赤黄緑
緑赤黄青
黄赤緑白
赤緑青黄白
消費電力(W)2.6
内容量1個注文コード40689864品番LR7-202WJNW-GY
参考基準価格(税別)¥22,750販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)DC24段数2質量(kg)0.37消費電力(W)2.6動作種別点灯、点滅無、ブザー無種別積層信号灯材質PC型式LR取付方式直付け適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A配線接続方法キャプタイヤ仕様外径(Φmm)70定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3対応NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時光源LED取付場所屋内LED色緑黄使用周囲温度(℃)-20~50電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60音圧レベル(dB)Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m取付方向正方向色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)60±2ボディーカラーオフホワイト音圧感度(dB)90待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]色(グローブ)カラー音量調節可(2段階)
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする