信号灯付インターフェースコンバータ PHE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)本体:DC24、USBバスパワー:DC5 注文コード40690205 品番PHE-3FB3N-RYG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は定格電圧など2種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)本体:DC24、USBバスパワー:DC5 電圧許容範囲(V)AC90〜264(ACアダプタ使用時) 定格消費電力待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時) 使用周囲温度(℃)0℃〜+40℃(氷結・結露なきこと) 使用周囲湿度20%〜85%RH(氷結・結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10℃〜+60℃(氷結・結露なきこと) 保存湿度範囲20%〜85%RH(氷結・結露なきこと) 取付場所屋内 取付方向正方向 保護等級IP20 質量(g)545(±10%)ACアダプタ含まず 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×100×281.5(ゴム足含まず) 音圧80dB以上(本体正面1m) インターフェースUSBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス) 通信方式USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし) 表示灯クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段 操作クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ 付属品設置説明書/ゴム足(4個)/減音シート 適合規格RoHS指令 (EN 50581)/EMC指令(EN 61000-6-4(ClassA),EN 61000-6-2)/FCC Part15 SubpartB Class A,ICES-003 Class A/UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1/KC(KN 61000-6-4,KN 61000-6-2)
関連資料:(1.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする