PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
取付けポール アルミポール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
LR4-***LJ型/LR4-***PJ型/LR4-***QJ型/LR5-***LJ型/LR5-***PJ型/LR6-***LJ型/LR6-***PJ型/LR6-***QJ型
対応オプション
SZL-001型
注文コード
40690223
品番
POLE22-0100AT
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
対応機種・対応オプション
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
六角ナットM22(2個)/平座金 みがき丸 22S M22用(2個)/バインドタッピンねじM3×12mm(2個)
材質
ポール:AL / ゴムブッシュ:EPRゴム
質量(kg)
0.05(公差:±10%)
対応機種
LR4-***LJ型/LR4-***PJ型/LR4-***QJ型/LR5-***LJ型/LR5-***PJ型/LR6-***LJ型/LR6-***PJ型/LR6-***QJ型
取付場所
屋内
対応オプション
SZL-001型
ポール長(mm)
100
注意
※ポールのカットは承っておりません。ポールカッターでの切断は出来ません。
※糸鋸、鋸盤、ジグソー等をご利用ください。
※カット作業中、カット後の工具・ポールの取扱には十分にご注意ください。