PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
取付けポール アルミポール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
LR4-***PJ型/LR4-***LJ型/LR4-***QJ型/LR5-***LJ型/LR5-***PJ型/LR6-***LJ型/LR6-***PJ型/LR6-***QJ型
対応オプション
SZP-002U型/SZK-001U型
注文コード
40690239
品番
POLE22-0500AN
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
対応機種・対応オプション
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
バインドタッピンねじM3×12mm(2個)
材質
AL
質量(kg)
0.26(公差:±10%)
対応機種
LR4-***PJ型/LR4-***LJ型/LR4-***QJ型/LR5-***LJ型/LR5-***PJ型/LR6-***LJ型/LR6-***PJ型/LR6-***QJ型
取付場所
屋内
対応オプション
SZP-002U型/SZK-001U型
ポール長(mm)
500
注意
※ポールのカットは承っておりません。ポールカッターでの切断は出来ません。
※糸鋸、鋸盤、ジグソー等をご利用ください。
※カット作業中、カット後の工具・ポールの取扱には十分にご注意ください。