ブラケット(アルミポール用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ADC12・シリコンゴム 対応機種LR6-3USBW-RYG型/LR6-USBW型 注文コード40690293 品番SZP-004W
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は材質・対応機種・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
セット内容製品本体 1個/取扱説明書 1部/タッピンネジ(M3×14)2個/ポールリング 1個 材質ADC12・シリコンゴム 質量(kg)0.06(公差:±10%) 質量(g)60(公差:±10%) 対応機種LR6-3USBW-RYG型/LR6-USBW型 対応LA6-POE、LR6-USB(POLE-□00A21+O0109と併用)、LA6-POE(TN仕様)、LA6(WJ仕様/TN仕様)、WDB 保護等級 取付場所屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64035589
2021-11-06
用途:
駐車装置の入出庫確認用のパトライト取付
有限会社信希スペースプラン 様

25径のステンレスパイプにちょうど接続できて満足でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする