PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
積層信号灯 LRシリーズ用取付変換ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
LCE-***W型/LCE-***AW型からLR4-***WJ型
注文コード
40690318
品番
SZW-940U
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
対応機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
フランジ付六角ナット(M3) 3個
材質
本体:AL(アルミ)、防水パッキン:CR(クロロプレンゴム)
質量(kg)
0.04(付属品を除く)(公差:±10%)
色
シルバー
対応機種
LCE-***W型/LCE-***AW型からLR4-***WJ型
保護等級
IP65
取付場所
屋内