曜日別特売
DSSNL 3232P-19 ホルダ DSSN イスカル 40690386

※サンプル画像 (写真:右勝手)

DSSNL 3232P-19 ホルダ DSSN イスカル 40690386
DSSNL 3232P-19 ホルダ DSSN イスカル 40690386
DSSNL 3232P-19 ホルダ DSSN イスカル 40690386

ホルダ DSSN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手寸法h(mm)32注文コード40690386品番DSSNL 3232P-19
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
クランプシステムクランプオン内径(Rクランプ)適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手寸法b(mm)32寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする