色緑
適合本体シリーズ名LR4
付属品Oリング 1個(ユニットに装着済) 材質:シリコンゴム
質量(kg)0.035(公差±10%)
適合規格UL 508,CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4,EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)
対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
グローブ種別PC(難燃グレード V-2)
使用周囲温度(℃)-20〜+50
使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと