PCLNR 2020K-12X ホルダ イスカル 40693012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCLNR 2020K-12X ホルダ イスカル 40693012
PCLNR 2020K-12X ホルダ イスカル 40693012

ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップひし形80°勝手クランプシステムレバーロック注文コード40693012品番PCLNR 2020K-12X
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法b(mm)20寸法h(mm)20適合チップひし形80°勝手クランプシステムレバーロック切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする