PDACL 0808M-07S ホルダ イスカル 40693064

※サンプル画像 (写真:右勝手)

PDACL 0808M-07S ホルダ イスカル 40693064
PDACL 0808M-07S ホルダ イスカル 40693064
PDACL 0808M-07S ホルダ イスカル 40693064

ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップひし形55°勝手クランプシステムレバーロック注文コード40693064品番PDACL 0808M-07S
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法b(mm)8寸法h(mm)8適合チップひし形55°勝手クランプシステムレバーロック切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする