積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ボディユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 対応機種LR4-□02LJNW型/LR4-□02LJBW型 取付方式ポール取付+Lアングル 注文コード40696557 品番LR4-02LJNW
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は定格電圧・対応機種・取付方式など12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 取付ポール取付+Lアングル 材質PC 配線方式キャブタイヤ 適合本体シリーズ名LR4 付属品- 質量(kg)0.46 取付方式ポール取付+Lアングル 適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A 動作種別点滅無、ブザー無 配線接続方法キャブタイヤ 外径(Φmm)40 対応機種LR4-□02LJNW型/LR4-□02LJBW型 保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24 使用周囲温度(℃)-20〜50 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30〜60 取付方向正方向 電圧許容範囲(V)DC24±10% 取付板厚(mm)- 色(本体)オフホワイト 待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし 突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下] 電線長さ(mm)1000 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする