定格電圧(V)DC24
取付ポール取付+円形ブラケット
材質PC
配線方式キャブタイヤ
適合本体シリーズ名LR4
付属品+穴付なべ小ねじ(M4×20)3本/フランジ付ナット(M4)3個
質量(kg)0.36
取付方式ポール取付+円形ブラケット
適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
動作種別点滅無、ブザー無
配線接続方法キャブタイヤ
外径(Φmm)40
対応機種LR4-□02PJNW型/LR4-□02PJBW型
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24
使用周囲温度(℃)-20〜50
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30〜60
取付方向正方向
電圧許容範囲(V)DC24±10%
取付板厚(mm)最大7.5
色(本体)オフホワイト
待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし
突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]
電線長さ(mm)1000
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと