定格電圧(V)DC24取付直取付け材質PC配線方式キャブタイヤ適合本体シリーズ名LR4付属品フランジ付ナット(M4)3個質量(kg)0.17取付方式直取付け適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点滅無、ブザー無配線接続方法キャブタイヤ外径(Φmm)40対応機種LR4-□02WJNW型/LR4-□02WJBW型保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向電圧許容範囲(V)DC24±10%取付板厚(mm)最大7色(本体)オフホワイト待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]電線長さ(mm)1300使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと