色赤
適合本体シリーズ名LR4
付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム
仕様●非危険物●クリア:無
材質グローブ:PC(難燃グレードV-2)
質量(kg)0.035
適合規格UL508、CSA-C22.2No.14、EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令(EN50581)、FCC Part15 Subpart Class A、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)
外径(Φmm)40
対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
LED色赤
グローブ種別PC(難燃グレード V-2)
使用周囲温度(℃)-20〜50
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
最大積載段数5
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと