LR4-M2PJNW 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 40696636

積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ボディユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100~240(50/60HZ)対応機種LR4-□M2PJNW型/LR4-□M2PJBW型取付方式ポール取付+円形ブラケット注文コード40696636品番LR4-M2PJNW
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
定格電圧(V)AC100~240(50/60HZ)取付ポール取付+円形ブラケット材質PC配線方式キャブタイヤ適合本体シリーズ名LR4付属品+穴付なべ小ねじ(M4×20)3本/フランジ付ナット(M4)3個質量(kg)0.44取付方式ポール取付+円形ブラケット適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A、低電圧指令(IEC、EN60947-5-1、EN62471)動作種別点滅無、ブザー無配線接続方法キャブタイヤ外径(Φmm)40対応機種LR4-□M2PJNW型/LR4-□M2PJBW型保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG18使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向電圧許容範囲(V)AC90~250(50/60Hz)取付板厚(mm)最大7.5色(本体)オフホワイト待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.2、ボディユニット:0.2突入電流[電源線]周囲温度25℃時:25A/2ms以下(コールドスタート時)/周囲温度50℃時:50A/2ms以下(コールドスタート時)、[信号線]なし電線長さ(mm)1000使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする